Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 54/0,4 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 16006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 54/0,4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000668
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 4 Durchmesser gewellt innen: 44,8 mm Durchmesser gewellt außen: 53,6 mm Materialstärke: 0,4 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 3,7 mm Prüfkraft N: 110 N Prüfhöhe h (p): 1,65 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 1: 16006 passend für: 16006
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
4
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
53,6 mm
Durchmesser gewellt innen:
44,8 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
3,7 mm
Materialstärke:
0,4 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
16006
Passend für 1:
16006
Prüfhöhe h (p):
1,65 mm
Prüfkraft N:
110 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: 01-000668, 322KAS 54/0,4, WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, KAS 54/0,4, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0133*
€ 1,20583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9733*
€ 1,15823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9333*
€ 1,11063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.