Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 24 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 3 Durchmesser gewellt innen: 17,3 mm Durchmesser gewellt außen: 23,35 mm Materialstärke: 0,3 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 1,5 mm Prüfkraft N: 60 N Prüfhöhe h (p): 0,75 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 1: 609 passend für: 609
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
3
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
23,35 mm
Durchmesser gewellt innen:
17,3 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
1,5 mm
Materialstärke:
0,3 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
609
Passend für 1:
609
Prüfhöhe h (p):
0,75 mm
Prüfkraft N:
60 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, KAS 24, 322KAS 24, 01-000624, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,532*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.