Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 22 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 608, 627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 22
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Durchmesser gewellt innen: 14,15 mm Durchmesser gewellt außen: 21,4 mm Materialstärke: 0,3 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 1,6 mm Prüfhöhe h (p): 0,75 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 2: 627 passend für: 608|627 Anzahl der Wellen: 3 Prüfkraft N: 140 N Passend für 1: 608
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
3
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
21,4 mm
Durchmesser gewellt innen:
14,15 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
1,6 mm
Materialstärke:
0,3 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
608|627
Passend für 1:
608
Passend für 2:
627
Prüfhöhe h (p):
0,75 mm
Prüfkraft N:
140 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: 01-000618, WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, KAS 22, 322KAS 22, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7967*
€ 0,94807
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7167*
€ 0,85287
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.