Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VWPP 250/25R BLICKLE Rad mit Weichgummireifen Soft, mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VWPP_250_25R_755258.jpg
VWPP_250_25R_755258.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VWPP 250/25R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VWPP 250/25R
EAN/GTIN:
     4047526078355
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-FelgeReifen:Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore Ahöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 2,02 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 65 Produkttyp: Rad Radbreite: 60 Rad-Ø: 250 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 160 Achslochdurchmesser: 25 mm Nabenlänge: 65 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 160 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
2,02
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
65 mm
Nabenlänge mm:
65
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
60
Rad-Ø:
250
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
160
Tragfähigkeit bei 4km/h:
160 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen d250mm, VWPP 250/25R, 301VWPP 250/25R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 89,13*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 104,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 13 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.