Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SE 200/25K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen EasyRoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE_200_25K_003467.jpg
SE_200_25K_003467.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SE 200/25K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SE 200/25K
EAN/GTIN:
     4047526003463
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe schwarzauf den Radkörper aufvulkanisiertRadkörper:dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißtunempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schlägelackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gewicht kg: 1,964 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600 Achslochdurchmesser: 25 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 600 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gewicht kg:
1,964
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Tragfähigkeit bei 4km/h:
600 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 119,67*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 140,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.