Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301RD 200/20K-VLI BLICKLE Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RD_200_20K-VLI_076455.jpg
RD_200_20K-VLI_076455.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301RD 200/20K-VLI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     RD 200/20K-VLI
EAN/GTIN:
     4047526076450
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore Aharter Reifenfuß und hochelastischer Laufbelagsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufhöherer Fahrkomfort und höhere Tragfähigkeit gegenüber Standard-Vollgummigleichzeitig geringerer RollwiderstandFarbe grauFelge:Stahlblech, gepresststabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresstgalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 56 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gewicht kg: 2,12 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
56 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Gewicht kg:
2,12
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, RD 200/20K-VLI, 301RD 200/20K-VLI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 118,76*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,59*
€ 136,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.