Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PPN 200/20R BLICKLE Rad aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PPN_200_20R_762934.jpg
PPN_200_20R_762934.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PPN 200/20R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PPN 200/20R
EAN/GTIN:
     4047526098032
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Rad aus PolypropylenRad:hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore Dgeringer Roll- und SchwenkwiderstandFarbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gewicht kg: 0,605 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gewicht kg:
0,605
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, pp rolle, PPN 200/20R, 301PPN 200/20R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,63*
€ 44,24*
3 Tage
67
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 44,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 19 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.