Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PPN 100/15G BLICKLE Rad aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PPN_100_15G_014811.jpg
PPN_100_15G_014811.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PPN 100/15G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PPN 100/15G
EAN/GTIN:
     4047526107192
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad aus Polypropylen; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen, geringer Roll- und Schwenkwiderstand.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 60° Shore D Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 37 Rad-Ø: 100 Stückgewicht: 0,116 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Belagshärte:
60° Shore D
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
37
Rad-Ø:
100
Stückgewicht:
0,116
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, blickle kunststoffrad, pp rolle, 301PPN 100/15G, PPN 100/15G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 9,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.