Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POEV 200/20R-SB BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen EasyRoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POEV_200_20R-SB_599860.jpg
POEV_200_20R-SB_599860.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POEV 200/20R-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POEV 200/20R-SB
EAN/GTIN:
     4047526599867
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blauReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe blau, spurlosauf den Radkörper aufvulkanisiertRadkörper:hochwertiges Polyamid 6, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 1,101 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Achslochdurchmesser: 20 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
1,101
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 13 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.