Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POEV 200/12KD-SB BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen EasyRoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POEV_200_12KD-SB_658153.jpg
POEV_200_12KD-SB_658153.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POEV 200/12KD-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POEV 200/12KD-SB
EAN/GTIN:
     4047526235765
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe grau, spurlosauf den Radkörper aufvulkanisiertRadkörper:hochwertiges Polyamid 6, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 12 Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 1,17 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 62 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Achslochdurchmesser: 12 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 62 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Achsloch-Ø mm:
12
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
1,17
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
62 mm
Nabenlänge mm:
62
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,31*
€ 102,76*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 104,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.