Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POEV 160/20R-SB BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen EasyRoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POEV_160_20R-SB_598185.jpg
POEV_160_20R-SB_598185.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POEV 160/20R-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POEV 160/20R-SB
EAN/GTIN:
     4047526598181
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blauReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe blau, spurlosauf den Radkörper aufvulkanisiertRadkörper:hochwertiges Polyamid 6, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,77 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Achslochdurchmesser: 20 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,77
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 72,65*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 80,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.