Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PO 50/8G BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PO_50_8G_387316.jpg
PO_50_8G_387316.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PO 50/8G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PO 50/8G
EAN/GTIN:
     4047526107871
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad 50 mm durchmesser
Rad aus PolyamidRad:hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore Dsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 8 Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gewicht kg: 0,018 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 22 Produkttyp: Rad Radbreite: 18 Rad-Ø: 50 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 75 Achslochdurchmesser: 8 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 22 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
8 mm
Achsloch-Ø mm:
8
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gewicht kg:
0,018
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
22 mm
Nabenlänge mm:
22
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
18
Rad-Ø:
50
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
75
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, blickle polyamidrad, 301PO 50/8G, PO 50/8G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 19 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 37 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.