Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LER-PO 60KD BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LER-PO_60KD_852623.jpg
LER-PO_60KD_852623.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LER-PO 60KD
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LER-PO 60KD
EAN/GTIN:
     4047526194918
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle 60 mm
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 35 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 80 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 70 Rad-Ø: 60 Schraubloch-Ø: 13 Stückgewicht: 0,452 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
35
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
80
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
70
Rad-Ø:
60
Schraubloch-Ø:
13
Stückgewicht:
0,452
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, 301LER-PO 60KD, LER-PO 60KD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.