Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-VW 125R-FI-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-VW_125R-FI-SG_534099.jpg
L-VW_125R-FI-SG_534099.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-VW 125R-FI-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-VW 125R-FI-SG
EAN/GTIN:
     4047526534097
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi 125 mm feststel...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VWReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,288 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 50
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,288
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
50
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, L-VW 125R-FI-SG, 301L-VW 125R-FI-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.