| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301L-V 202R-ST-FA Herst.-Nr.: L-V 202R-ST-FA EAN/GTIN: 4047526069933 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 4,44 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 205 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belagshärte: | 80 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Gesamthöhe mm: | 235 | Gewicht kg: | 4,44 | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | Stahlblech | Plattenmaße mm: | 140 x 110 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 50 | Rad-Ø: | 200 | Temperaturbeständigkeit max °C: | 70 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-V 202R-ST-FA, 301L-V 202R-ST-FA |
| | |
| |