Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-V 182R-ST-EL-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-V_182R-ST-EL-FA_010355.jpg
L-V_182R-ST-EL-FA_010355.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-V 182R-ST-EL-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 182R-ST-EL-FA
EAN/GTIN:
     4047526107147
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit vollgummirad 180mm
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 3,786 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 170
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
3,786
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
170
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, 301L-V 182R-ST-EL-FA, L-V 182R-ST-EL-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.