Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-V 140R-ST-EL BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-V_140R-ST-EL_297440.jpg
L-V_140R-ST-EL_297440.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-V 140R-ST-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 140R-ST-EL
EAN/GTIN:
     4047526297442
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit anschraubplat...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 1,944 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 140 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 115
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
1,944
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
140
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
115
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-V 140R-ST-EL, 301L-V 140R-ST-EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.