Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-V 100R-ST-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-V_100R-ST-SG-FA_070052.jpg
L-V_100R-ST-SG-FA_070052.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-V 100R-ST-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 100R-ST-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526070052
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit anschraubplatte vollg...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 1,206 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
1,206
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-V 100R-ST-SG-FA, 301L-V 100R-ST-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.