Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-RD 280K-ST BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-RD_280K-ST_050666.jpg
L-RD_280K-ST_050666.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-RD 280K-ST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-RD 280K-ST
EAN/GTIN:
     4047526050665
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 318 Gewicht kg: 9,311 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 175 x 175 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 70 Rad-Ø: 280 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
318
Gewicht kg:
9,311
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
175 x 175
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
70
Rad-Ø:
280
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Weitere Suchbegriffe: 301L-RD 280K-ST, L-RD 280K-ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.