Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-PPN 125G-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-PPN_125G-FI_762794.jpg
L-PPN_125G-FI_762794.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-PPN 125G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PPN 125G-FI
EAN/GTIN:
     4047526098650
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolypropylenGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PPNhochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 60 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,87 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
60 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,87
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, 301L-PPN 125G-FI, L-PPN 125G-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.