Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-PATH 160K-FI-ELS BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-PATH_160K-FI-ELS_852208.jpg
L-PATH_160K-FI-ELS_852208.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-PATH 160K-FI-ELS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PATH 160K-FI-ELS
EAN/GTIN:
     4047526189181
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 160 mm mit feststeller bl...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,536 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 260
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,536
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
260
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-PATH 160K-FI-ELS, 301L-PATH 160K-FI-ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.