Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-PATH 125K-ST-ELS-FK BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-PATH_125K-ST-ELS-FK_852201.jpg
L-PATH_125K-ST-ELS-FK_852201.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-PATH 125K-ST-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PATH 125K-ST-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526189112
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlosGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,062 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 160
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,062
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
160
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, L-PATH 125K-ST-ELS-FK, 301L-PATH 125K-ST-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.