Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-P 222R-ST-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-P_222R-ST-SG_350736.jpg
L-P_222R-ST-SG_350736.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-P 222R-ST-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-P 222R-ST-SG
EAN/GTIN:
     4047526350734
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100kg
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PReifen: Luftreifen, Härte 60 Shore A, Farbe grau, spurlos, 2 Ply-RatingFelge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freibei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die FeststellwirkungSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 260 Gewicht kg: 3,71 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 65 Rad-Ø: 220 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
260
Gewicht kg:
3,71
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
65
Rad-Ø:
220
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: L-P 222R-ST-SG, 301L-P 222R-ST-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.