Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301DSPKGSPO 50K BLICKLE Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSPKGSPO_50K_754298.jpg
DSPKGSPO_50K_754298.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301DSPKGSPO 50K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     DSPKGSPO 50K
EAN/GTIN:
     4047526112783
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Doppel-Spurkranz-Rad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DV-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)sehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 10 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 0,062 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 18 Produkttyp: Doppelspurkranzrad Radbreite: 18 Rad-Ø: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 50 Achslochdurchmesser: 10 mm Nabenlänge: 18 mm Typ: Doppelspurkranzrad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 50 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
10 mm
Achsloch-Ø mm:
10
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
0,062
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
18 mm
Nabenlänge mm:
18
Produkttyp:
Doppelspurkranzrad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
18
Rad-Ø:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
50
Tragfähigkeit bei 4km/h:
50 kg
Typ:
Doppelspurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, polyamidrad 50 mm durchmesser, polyamidrad, blickle polyamidrad, DSPKGSPO 50K, 301DSPKGSPO 50K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.