Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BX-VPP 125G-SG BLICKLE Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BX-VPP_125G-SG_286864.jpg
BX-VPP_125G-SG_286864.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BX-VPP 125G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BX-VPP 125G-SG
EAN/GTIN:
     4047526286866
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie BXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,828 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,828
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301BX-VPP 125G-SG, BX-VPP 125G-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.