Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BS-SPO 160K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-SPO_160K_754241.jpg
BS-SPO_160K_754241.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BS-SPO 160K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BS-SPO 160K
EAN/GTIN:
     4047526079673
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktiongalvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 205 Gewicht kg: 2,955 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 205 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 850 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
205 mm
Gesamthöhe mm:
205
Gewicht kg:
2,955
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Tragfähigkeit bei 4km/h:
850 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle 160 mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle, BS-SPO 160K, 301BS-SPO 160K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.