Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BS-SPO 150G BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-SPO_150G_048462.jpg
BS-SPO_150G_048462.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BS-SPO 150G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BS-SPO 150G
EAN/GTIN:
     4047526048464
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktiongalvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 200 Gewicht kg: 2,544 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 200 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
200 mm
Gesamthöhe mm:
200
Gewicht kg:
2,544
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, blickle schwerlastrolle 150mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle, 301BS-SPO 150G, BS-SPO 150G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.