Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-RD 125R-3-VLI-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-RD_125R-3-VLI-FA_749218.jpg
BK-RD_125R-3-VLI-FA_749218.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-RD 125R-3-VLI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-RD 125R-3-VLI-FA
EAN/GTIN:
     4047526004705
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grauFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 56 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,243 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 155 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
56 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,243
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: BK-RD 125R-3-VLI-FA, 301BK-RD 125R-3-VLI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 17 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.