Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BI-G 125IK BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-G_125IK_760456.jpg
BI-G_125IK_760456.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BI-G 125IK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BI-G 125IK
EAN/GTIN:
     4047526094454
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Hitzebeständig Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Serie BIStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffBei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzierenTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 2,133 hitzebeständig: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 35 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 300 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 300 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
2,133
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
35
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
300 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
300
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle 125mm, doppel bockrolle, bockrolle blickle, 301BI-G 125IK, BI-G 125IK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.