Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POTH 125K-3 BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POTH_125K-3_295618.jpg
BH-POTH_125K-3_295618.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POTH 125K-3
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POTH 125K-3
EAN/GTIN:
     4047526295615
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 165 Gewicht kg: 1,465 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 165 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
165 mm
Gesamthöhe mm:
165
Gewicht kg:
1,465
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, BH-POTH 125K-3, 301BH-POTH 125K-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.