Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POTH 100K-1 BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POTH_100K-1_293993.jpg
BH-POTH_100K-1_293993.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POTH 100K-1
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POTH 100K-1
EAN/GTIN:
     4047526293994
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 140 Gewicht kg: 0,958 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 35 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 140 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 300 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
140 mm
Gesamthöhe mm:
140
Gewicht kg:
0,958
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
35
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Tragfähigkeit bei 4km/h:
300 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, BH-POTH 100K-1, 301BH-POTH 100K-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 19 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.