Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VWPP 200R-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VWPP_200R-FA_849988.jpg
B-VWPP_200R-FA_849988.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VWPP 200R-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VWPP 200R-FA
EAN/GTIN:
     4047526158699
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VWPPReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,184 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,184
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 200x50mm vollgummi, doppel bockrolle, bockrolle blickle, 301B-VWPP 200R-FA, B-VWPP 200R-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.