Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALEV 150K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALEV_150K_631176.jpg
B-ALEV_150K_631176.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALEV 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALEV 150K
EAN/GTIN:
     4047526631178
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
blickle schwerlastrolle 150mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,789 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 190 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,789
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, B-ALEV 150K, 301B-ALEV 150K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 94,42*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,33*
€ 107,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.