Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291B 5030 CFW Rundlager Typ B 50X30, Gewinde M10, NBR 55 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a6b2074a0b26d348720ce48bc3e773b0_600_600
a6b2074a0b26d348720ce48bc3e773b0_600_600
4e80d0be00e4e37915e8ab30afac188b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291B 5030
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     67B503000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
67B503000400
B 5030
SM-PUFFER
SCHWINGMETALL
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 50 mm Bauart: B Gewinde: M10 Werkstoff: NBR Shorehärte: 55 Typ: Rundpuffer Ausführung: Außengewinde - Innengewinde Gewindelänge l2: 25 mm Höhe: 30 mm Profil: zylindrisch Stärke s: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde - Innengewinde
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
B
Gewinde:
M10
Gewindelänge l2:
25 mm
Höhe:
30 mm
Profil:
zylindrisch
Shorehärte:
55
Stärke s:
30 mm
Typ:
Rundpuffer
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4853*
€ 18,42751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0853*
€ 17,95151
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.