Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291B 3020 CFW Rundlager Typ B 30X20, Gewinde M8, NBR 55 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a6b2074a0b26d348720ce48bc3e773b0_600_600
a6b2074a0b26d348720ce48bc3e773b0_600_600
4e80d0be00e4e37915e8ab30afac188b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291B 3020
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     67B302000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B 3020
SM-PUFFER
SCHWINGMETALL
SMPUFFER
Technische Eigenschaften: Ausführung: Außengewinde - Innengewinde Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: B Gewinde: M8 Werkstoff: NBR Shorehärte: 55 Typ: Rundpuffer Gewindelänge l2: 25 mm Höhe: 20 mm Profil: zylindrisch Stärke s: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde - Innengewinde
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
B
Gewinde:
M8
Gewindelänge l2:
25 mm
Höhe:
20 mm
Profil:
zylindrisch
Shorehärte:
55
Stärke s:
20 mm
Typ:
Rundpuffer
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,2459*
€ 8,62262
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.