Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 80.00X 1.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 80.00X 1.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67197392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ORING
3601
RUNDSCHNURRING
FPM
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 80 mm Stärke s: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
80 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4543*
€ 2,92062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4343*
€ 2,89682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3143*
€ 2,75402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2443*
€ 2,67072
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.