Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 75.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 75.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49450006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ORING
3601
NITRILBUTADIEN
RUNDSCHNURRING
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Stärke s: 6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
75 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3903*
€ 2,84446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3503*
€ 2,79686
pro Stück
ab 22 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 220 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.