Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 73.00X 5.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 73.00X 5.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67004512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ORING
3601
NITRILBUTADIEN
270OR 73.00X 5.00
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 73 mm Stärke s: 5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
73 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.