Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253D-UCF212A10AGR SNR Flanschlagergehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF200L3_3.jpg
UCF200L3_3.jpg
UCF200L3_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253D-UCF212A10AGR
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     D-UCF212A10AGR
EAN/GTIN:
     3413521570025
Suchbegriffe:
LANDWIRTSCHAFT
253D-UCF212A10AGR
D-UCF212A10AGR
AGRARTECHNIK
FlanschlagergehäuseeinheitTechnische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Dichtungen: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: AGR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor Material Gehäuse: Stahl Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein Anzahl der Reihen: 1 Bauform: quadratisch Norm: ISO 3228 Innendurchmesser d: 60 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: UCF200 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäuselänge L: 175 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Lochabstand J: 143 mm Gehäusewerkstoff: Sphäroguss mit Kugelgraphit Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
AGR
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Anzahl der Reihen:
1
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
UCF200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Dichtungen:
AGR
Flansch am Außenring:
nein
Gehäuselänge L:
175 mm
Gehäusewerkstoff:
Sphäroguss mit Kugelgraphit
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Lochabstand J:
143 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 3228
Ringnut:
nein
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 106,34*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 109,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 109,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 514,80*
€ 580,37*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 550,46*
€ 618,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 531,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.