Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMOS J 60X72X63 AMOS-2-Zylinderlager Sinterbronze mit MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMOS J 60X72X63
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200.187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
250AMOS J 60X72X63
AMOS J 60X72X63
200.187
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 63 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
63 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 17 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.