Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMOS J 40X50X50 AMOS-2-Zylinderlager Sinterbronze mit MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMOS J 40X50X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200.181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
200.181
250AMOS J 40X50X50
AMOS J 40X50X50
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 50 mm Breite B: 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Breite B:
50 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 28 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.