Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMOS J 20X24X14 AMOS-2-Zylinderlager Sinterbronze mit MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMOS J 20X24X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     205.668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
250AMOS J 20X24X14
AMOS J 20X24X14
205.668
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.