Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMOS J 10X15X20 AMOS-2-Zylinderlager Sinterbronze mit MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMOS J 10X15X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
250AMOS J 10X15X20
200.121
AMOS J 10X15X20
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 15 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
15 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.