Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861804 2Z C3 EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-24861804 2Z C3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
24861804 2Z C3
61804 2Z C3
02969
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.