Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248608 2RS VA EZO Rillenkugellager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248608 2RS VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MINIATURKUGELLAGER
KLEINSTLAGER
248608 2RS VA
02520
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 22 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Schultermaß d1: 10,5 mm Schultermaß D1: 19,03 mm Norm: DIN 625 Breite B: 7 mm Innendurchmesser d: 8 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 23000 r min: 0,3 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 23000 Tragzahlen dynamisch: 2,8 kN Tragzahlen statisch: 1,103 kN zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: rostbeständiger Stahl Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
23000
Grenzdrehzahl min-1:
23000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
10,5 mm
Schultermaß D1:
19,03 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,8 kN
Tragzahlen statisch:
1,103 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: INSTRUMENTENLAGER, 608 2RS VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.