Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N313MC3E NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N313MC3E NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N313MC3E
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N313MC3E
EAN/GTIN:
     0029176021350
Suchbegriffe:
N313MC3E
245N313MC3E
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.