Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N312W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N312W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N312W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N312W
EAN/GTIN:
     0029176032851
Suchbegriffe:
245N312W
N312W
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.