Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N310WC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N310WC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N310WC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N310WC3
EAN/GTIN:
     0029176032844
Suchbegriffe:
245N310WC3
N310WC3
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.