Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N306W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N306W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N306W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N306W
EAN/GTIN:
     0029176032813
Suchbegriffe:
N306W
245N306W
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.