Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N2209ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N2209ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N2209ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N2209ET
EAN/GTIN:
     0029176596957
Suchbegriffe:
245N2209ET
N2209ET
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.